曜日別特売
BSRM-6006ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSRM-6006ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697876
BSRM-6006ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697876

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)30
寸法D(mm)(H7)許容差55+0.030
内容量1個注文コード01697876品番BSRM-6006ZZ
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法D(mm)(H7)許容差55+0.030寸法DH(mm)48寸法H1(mm)8.6寸法P.C.D.(mm)80寸法d(mm)30材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)506寸法T20寸法B13寸法H96寸法d114寸法K73寸法M(下孔)M10×P1.5(8.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする