BSRS-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSRS-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698077
BSRS-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698077

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)40
寸法D(mm)(H7)許容差68+0.030
内容量1個注文コード01698077品番BSRS-6008ZZ
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法D(mm)(H7)許容差68+0.030寸法DH(mm)60寸法H1(mm)8.6寸法P.C.D.(mm)96寸法d(mm)40材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)800寸法T23寸法B15寸法H114寸法d114寸法K86寸法M(下孔)M10×P1.5(8.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする