BSRS-6200ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSRS-6200ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698086
BSRS-6200ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01698086

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法D(mm)(H7)許容差30+0.021
内容量1個注文コード01698086品番BSRS-6200ZZ
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(mm)(H7)許容差30+0.021寸法DH(mm)24寸法H1(mm)4.4寸法P.C.D.(mm)44寸法d(mm)10材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)142寸法T14寸法B9寸法H54寸法d18寸法K42寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする