曜日別特売
CK-80-T クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所) 01699285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-80-T クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所) 01699285
CK-80-T クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所) 01699285

クロスノブ CK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM16取付長(mm)28取付部めねじ(段付)注文コード01699285品番CK-80-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
寸法MM16×P2.0材質(本体)鋳鉄FC200質量(g)510種類多角形寸法L(mm)28寸法H(mm)50寸法D(Φmm)80寸法d(Φmm)35取付部めねじ(段付)寸法l1(mm)30色(本体)黒色ねじの呼びM16表面処理(本体)焼付塗装取付長(mm)28材質(取付部)鋳鉄FC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする