※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1202 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699583 DC-1202 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699583

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01699583 品番 DC-1202
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質鋼材SUM22L 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜 寸法d(mm)12 寸法L2 寸法D14 質量(g)0.6 仕様適用インデックスプランジャーlP-1-12、lP-2-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする