※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1205-B ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699644 DC-1205-B ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699644

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01699644 品番 DC-1205-B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質鋼材SUM22L 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜 寸法d(mm)12 寸法L5 寸法D17 質量(g)4 仕様適用インデックスプランジャーlPS-6、lPSL-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする