※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1602 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699653 DC-1602 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699653

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01699653 品番 DC-1602
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質鋼材SUM22L 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜 寸法d(mm)16 寸法L2 寸法D19 質量(g)1.2 仕様適用インデックスプランジャーlP-1-16、lP-2-16、lPS-8、lPSL-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする