※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー関連商品
ディスタンスカラー DC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699662
品番
DC-1604
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法d(mm)
16
寸法L
4
寸法D
19
質量(g)
2
仕様
適用インデックスプランジャーlP-1-16、lP-2-16、lPS-8、lPSL-8