※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1612 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699705 DC-1612 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699705

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01699705 品番 DC-1612
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質鋼材SUM22L 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜 寸法d(mm)16 寸法L12 寸法D19 質量(g)7 仕様適用インデックスプランジャーlP-1-16、lP-2-16、lPS-8、lPSL-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする