DCIM-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01699784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCIM-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01699784
DCIM-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01699784

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)40
寸法DH(mm)60
内容量1個注文コード01699784品番DCIM-6008ZZ
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D1(mm)(g7)許容差78-0.010-0.040寸法DH(mm)60寸法H1(mm)8.1寸法P.C.D.(mm)96寸法d(mm)40寸法d2(mm)9材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)1700寸法T13寸法D(H7)許容差68+0.030寸法B15寸法H114寸法L80寸法d114寸法K86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01699714
2019-03-02
用途: 車軸うけ
佐々木農業農・林・水産業

記載している図面H寸法が大きいく、
PCD寸法も記載と違っていた。

1が参考にしています
2019-02-20
用途: 車軸
佐々木農業農・林・水産業

図面の寸法Hが50ではなく50より大きく、寸法PCDも記載と違っていた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする