※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
30
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法DH(mm)
55
22
24
28
36
41
48
55
60
26
29
40
45
19
21
25
34
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699845
品番
DCIM-6206ZZ
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差70-0.010-0.040
寸法DH(mm)
55
寸法H1(mm)
8.1
寸法P.C.D.(mm)
88
寸法d(mm)
30
寸法d2(mm)
9
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
1396
寸法T
13
寸法D
(H7)許容差62+0.030
寸法B
16
寸法H
104
寸法L
70
寸法d1
14
寸法K
79
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方