※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
12
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法DH(mm)
24
22
24
28
36
41
48
55
60
26
29
40
45
19
21
25
34
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700082
品番
DCM-6001ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差34-0.009-0.034
寸法DH(mm)
24
寸法H1(mm)
4.1
寸法P.C.D.(mm)
42
寸法d(mm)
12
寸法d2(mm)
4.5
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
224
寸法T
8
寸法D
(H7)許容差28+0.021
寸法B
8
寸法H
52
寸法L
25
寸法d1
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方