※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
30
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法DH(mm)
48
22
24
28
36
41
48
55
60
26
29
40
45
19
21
25
34
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700125
品番
DCM-6006ZZ
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差62-0.010-0.040
寸法DH(mm)
48
寸法H1(mm)
8.1
寸法P.C.D.(mm)
80
寸法d(mm)
30
寸法d2(mm)
9
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
1114
寸法T
13
寸法D
(H7)許容差55+0.030
寸法B
13
寸法H
96
寸法L
40
寸法d1
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方