※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
25
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法DH(mm)
41
22
24
28
36
41
48
55
60
26
29
40
45
19
21
25
34
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700475
品番
DEIS-6005ZZ
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差54-0.010-0.040
寸法DH(mm)
41
寸法H1(mm)
8.1
寸法L1(mm)
20
寸法d(mm)
25
寸法d2(mm)
9
寸法l(mm)
3.95
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
1000
寸法T
18
寸法D
(H7)許容差47+0.025
寸法F
36
寸法A
63
寸法B
12
寸法H
88
寸法L
60
寸法W
58
寸法d1
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方