※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
15
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法DH(mm)
25
22
24
28
36
41
48
55
60
26
29
40
45
19
21
25
34
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700597
品番
DEIS-6902ZZ
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差35-0.009-0.034
寸法DH(mm)
25
寸法H1(mm)
5.1
寸法L1(mm)
10
寸法d(mm)
15
寸法d2(mm)
5.5
寸法l(mm)
2.85
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
264
寸法T
12
寸法D
(H7)許容差28+0.021
寸法F
-
寸法A
47
寸法B
7
寸法H
59
寸法L
35
寸法W
37
寸法d1
9.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方