DEM-6201ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEM-6201ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700703
DEM-6201ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700703

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)12
寸法DH(mm)26
内容量1個注文コード01700703品番DEM-6201ZZ
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法D1(mm)(g7)許容差38-0.009-0.034寸法DH(mm)26寸法H1(mm)4.1寸法d(mm)12寸法d2(mm)4.5材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)298寸法T8寸法D(H7)許容差32+0.025寸法F-寸法A46寸法B10寸法H56寸法L30寸法W40寸法d18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする