※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ダブルエンドプランジャー DEP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700807
品番
DEP-30
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
3.02(+0.05)
寸法L(mm)
7.3
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
0.8
外径(mm)
3
質量(g)
0.4
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
材質(ボディ)
黄銅
寸法D
3
材質(バネ)
ステンレスSUS631J