※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEP-70 ダブルエンドプランジャー DEP MIYOSHI(小西製作所) 01700834 DEP-70 ダブルエンドプランジャー DEP MIYOSHI(小西製作所) 01700834

ダブルエンドプランジャー DEP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700834 品番 DEP-70
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
寸法D1(mm)7.03(+0.05) 寸法L(mm)14 寸法S(mm)6 寸法l(mm)2 外径(mm)7 質量(g)3 材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC 材質(ボディ)黄銅 寸法D7 材質(バネ)ステンレスSUS631J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする