曜日別特売
DSIM-6002ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSIM-6002ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701035
DSIM-6002ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701035

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)15
寸法DH(mm)28
内容量1個注文コード01701035品番DSIM-6002ZZ
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法D1(mm)(g7)許容差38-0.009-0.034寸法DH(mm)28寸法H1(mm)5.1寸法L1(mm)15寸法P.C.D.(mm)50寸法d(mm)15寸法d2(mm)5.5寸法l(mm)2.85材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)353寸法T14寸法D(H7)許容差32+0.025寸法B9寸法H62寸法L45寸法d19.5寸法K46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする