曜日別特売
DSIM-6007ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSIM-6007ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701078
DSIM-6007ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701078

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)35
寸法DH(mm)55
内容量1個注文コード01701078品番DSIM-6007ZZ
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D1(mm)(g7)許容差70-0.010-0.040寸法DH(mm)55寸法H1(mm)8.1寸法L1(mm)20寸法P.C.D.(mm)88寸法d(mm)35寸法d2(mm)9寸法l(mm)4.2材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)1550寸法T21寸法D(H7)許容差62+0.030寸法B14寸法H104寸法L70寸法d114寸法K79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする