DSIS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01701367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSIS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01701367
DSIS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01701367

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法DH(mm)34
内容量1個注文コード01701367品番DSIS-6904ZZ
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D1(mm)(g7)許容差45-0.009-0.034寸法DH(mm)34寸法H1(mm)6.1寸法L1(mm)15寸法P.C.D.(mm)59寸法d(mm)20寸法d2(mm)6.6寸法l(mm)3.75材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)500寸法T15寸法D(H7)許容差37+0.025寸法B9寸法H72寸法L50寸法d111寸法K54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする