DSM-6008ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSM-6008ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701446
DSM-6008ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701446

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)40
寸法DH(mm)60
内容量1個注文コード01701446品番DSM-6008ZZ
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法D1(mm)(g7)許容差78-0.010-0.040寸法DH(mm)60寸法H1(mm)8.1寸法P.C.D.(mm)96寸法d(mm)40寸法d2(mm)9材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)1700寸法T13寸法D(H7)許容差68+0.030寸法B15寸法H114寸法L60寸法d114寸法K86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする