DSM-6202ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSM-6202ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701473
DSM-6202ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701473

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)15
寸法DH(mm)29
内容量1個注文コード01701473品番DSM-6202ZZ
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法D1(mm)(g7)許容差42-0.009-0.034寸法DH(mm)29寸法H1(mm)5.1寸法P.C.D.(mm)52寸法d(mm)15寸法d2(mm)5.5材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)395寸法T10寸法D(H7)許容差35+0.025寸法B11寸法H64寸法L35寸法d19.5寸法K49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする