DSM-6204ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSM-6204ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701482
DSM-6204ZZ ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01701482

ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法DH(mm)40
内容量1個注文コード01701482品番DSM-6204ZZ
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D1(mm)(g7)許容差54-0.010-0.040寸法DH(mm)40寸法H1(mm)6.1寸法P.C.D.(mm)68寸法d(mm)20寸法d2(mm)6.6材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)794寸法T11寸法D(H7)許容差47+0.025寸法B14寸法H81寸法L45寸法d111寸法K62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする