※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
エンプラ回転握り E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701577
品番
E-32
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
165
寸法d(mm)
22
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l(mm)
20
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
88
寸法D
32
寸法F
17
材質(ナット)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法L
103