※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 扉部品
MIYOSHI(小西製作所)の 扉・外装部品その他
エンドプレート EP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701753
品番
EP-16
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
16
寸法H
3
寸法B
8
寸法d(mm)
4.3
寸法M
M4×P0.7
寸法L
7
寸法h(mm)
10
寸法F
2.5
質量(g)
6