※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 扉部品
MIYOSHI(小西製作所)の 扉・外装部品その他
エンドプレート EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701787
品番
EP-28
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
28
寸法H
3.5
寸法B
10
寸法d(mm)
5.3
寸法M
M5×P0.8
寸法L
9
寸法h(mm)
12
寸法F
3
質量(g)
17