※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
エンドプレート EP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
6.3
4.3
5.3
6.3
質量(g)
32
6
9
14
17
32
75
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701796
品番
EP-36
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
36
寸法H
4
寸法B
12
寸法d(mm)
6.3
寸法M
M6×P1.0
寸法L
8
寸法h(mm)
12
寸法F
4
質量(g)
32