※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLS-130 フィックスドレバー FLS MIYOSHI(小西製作所) 01702277 FLS-130 フィックスドレバー FLS MIYOSHI(小西製作所) 01702277

フィックスドレバー FLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01702277 品番FLS-130
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は取付穴径など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)68 寸法H(mm)115 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)34 寸法S(mm)11 寸法S1(mm)11 寸法d(mm)51 寸法d1(mm)52 寸法d2(mm)43 寸法h(mm)87 寸法h1(mm)43.5 寸法h2(mm)52 寸法h3(mm)14 寸法l(mm)18 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)3 種類クランプレバー 材質(アイドラーボルト)SCM435 質量(g)1350 表面処理(取付ボルト)ユニクロメッキ、(ワッシャー)ユニクロメッキ、(アイドラーボルト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボディ)黒色チヂミ塗装 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450 材質(取付ボルト)スチール 材質(ワッシャー)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする