※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTR-8×30 フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所) 01702767 FTR-8×30 フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所) 01702767

フラットテンションレバー FTR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702767 品番 FTR-8×30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法G(mm)25 寸法H(mm)19 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)13 寸法L(mm)30 寸法R(mm)102 寸法S(mm)10 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)33 寸法l(mm)2 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)30 回し半径(mm)102 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 質量(g)180 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする