※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)4/18
注文コード
01703494
品番
HSP-12-10-L
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
43
寸法d(mm)
5.5
寸法l(mm)
10
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)4/18
材質
(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
23
材質(ボディ)
鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
4
材質(ピン)
鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレス鋼SUS631J
寸法L
35
寸法d1
9.5
寸法M
M12×P1.75