※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSP-16-30-H ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H MIYOSHI(小西製作所) 01703677 HSP-16-30-H ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H MIYOSHI(小西製作所) 01703677

ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 仕様min./max.(N)20/80 注文コード01703677 品番HSP-16-30-H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)98 寸法d(mm)8 寸法l(mm)30 ストローク(mm)30 仕様min./max.(N)20/80 材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 質量(g)80 材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F6 材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J 寸法L35 寸法d113.4 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする