※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスレバープランジャー ILP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703853
品番
ILP-8-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
12
ストローク(mm)
12
質量(g)
125
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法R
52
材質(ピン)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法H
69
材質(バネ)
鋼線SWPB
材質(ラバー)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
寸法L
36
寸法d1
20
寸法M
M20×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。