※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILP-12-12 インデックスレバープランジャー ILP MIYOSHI(小西製作所) 01703887 ILP-12-12 インデックスレバープランジャー ILP MIYOSHI(小西製作所) 01703887

インデックスレバープランジャー ILP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01703887 品番 ILP-12-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法d(mm)12 寸法l(mm)12 ストローク(mm)12 質量(g)131 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法R52 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法H69 材質(バネ)鋼線SWPB 材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 寸法L36 寸法d120 寸法MM20×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする