※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703896
品番
ILP-6-10-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
10
ストローク(mm)
10
質量(g)
61.3
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
材質(レバー部)
ステンレスSUS303
材質(センターピン)
ステンレスSUS303
寸法R
42
寸法H
56
材質(バネ)
ステンレスSUS304
材質(ラバー)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
寸法L
30
寸法d1
16
寸法M
M16×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。