※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILP-8-10-SUS インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus MIYOSHI(小西製作所) 01703905 ILP-8-10-SUS インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus MIYOSHI(小西製作所) 01703905

インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01703905 品番 ILP-8-10-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法d(mm)8 寸法l(mm)10 ストローク(mm)10 質量(g)63.4 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 材質(レバー部)ステンレスSUS303 材質(センターピン)ステンレスSUS303 寸法R42 寸法H56 材質(バネ)ステンレスSUS304 材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 寸法L30 寸法d116 寸法MM16×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする