※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703984
品番
IP-12
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
21
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
9
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)6/22
質量(g)
32.2
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
寸法H
59
材質(バネ)
ステンレスSUS304
寸法L
24
寸法M
M12×P1.75
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。