※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー IP-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703993
品番
IP-1-8
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
4
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
4
寸法l1(mm)
5
ストローク(mm)
4
仕様
min./max.(N)4.5/12.0
質量(g)
15
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
16
寸法G
14
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
寸法H
39
材質(バネ)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法L
16
寸法M
M8×P1.0
注意
※ロックナットは、含まれておりません。