※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-1-8-SUS インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus MIYOSHI(小西製作所) 01704036 IP-1-8-SUS インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus MIYOSHI(小西製作所) 01704036

インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704036 品番 IP-1-8-SUS
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L1(mm)4 寸法d(mm)4 寸法l(mm)4 寸法l1(mm)5 ストローク(mm)4 仕様min./max.(N)4.5/12.0 質量(g)15 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 寸法D16 寸法G14 材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン)ステンレスSUS303 寸法H39 材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB 寸法L16 寸法MM8×P1.0
注意
※ロックナットは、含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする