※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704045
品番
IP-1-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
6
寸法d(mm)
5
寸法l(mm)
5
寸法l1(mm)
5
ストローク(mm)
5
仕様
min./max.(N)6.9/19.6
質量(g)
27
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
寸法D
21
寸法G
17
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
ステンレスSUS303
寸法H
44
材質(バネ)
ステンレスSUS304-WPB
寸法L
17
寸法M
M10×P1.0
注意
※ロックナットは、含まれておりません。