※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー IP-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704088
品番
IP-2-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
6
寸法d(mm)
5
寸法l(mm)
5
寸法l2(mm)
10
ストローク(mm)
5
仕様
min./max.(N)3.9/13.7
質量(g)
30
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
21
寸法G
17
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
材質(ロックナット)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法H
49
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法L
17
寸法M
M10×P1.0
注意
※ロックナットは、含まれております。