※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-2-10-SUS インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所) 01704124 IP-2-10-SUS インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所) 01704124

インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704124 品番 IP-2-10-SUS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法L1(mm)6 寸法d(mm)5 寸法l(mm)5 寸法l2(mm)10 ストローク(mm)5 仕様min./max.(N)3.9/13.7 質量(g)30 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)ステンレス(SUS303) 寸法D21 寸法G17 材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(ロックナット)ステンレス(SUS304) 寸法H49 材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB 寸法L17 寸法MM10×P1.0
注意
※ロックナットは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする