※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704133
品番
IP-2-12-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
7
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
6
寸法l2(mm)
12
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)8.8/22.5
質量(g)
42
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS303)
寸法D
25
寸法G
21
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
ステンレス(SUS303)
材質(ロックナット)
ステンレス(SUS304)
寸法H
59
材質(バネ)
ステンレスSUS303-WPB
寸法L
20
寸法M
M12×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。