※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704142
品番
IP-2-16-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
10
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
8
寸法l2(mm)
16
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)12.7/21.6
質量(g)
85
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS303)
寸法D
33
寸法G
29
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
ステンレス(SUS303)
材質(ロックナット)
ステンレス(SUS304)
寸法H
79
材質(バネ)
ステンレスSUS303-WPB
寸法L
26
寸法M
M16×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。