※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704185
品番
IP-3-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法M
M20×P1.5
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)36.3/61.7
質量(g)
121
寸法d(mm)
10
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
10
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
10
寸法M1(mm)
M8×P1.25
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法H
63
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法L
41
注意
※ロックナットは、含まれております。