※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-4-12 インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4 MIYOSHI(小西製作所) 01704203 IP-4-12 インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4 MIYOSHI(小西製作所) 01704203

インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704203 品番 IP-4-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法M1(mm)M6×P1.0 寸法d(mm)6 寸法l(mm)6 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)6 ストローク(mm)6 仕様min./max.(N)4.9/13.7 質量(g)35 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材S45C 材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法H42 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法L20 寸法MM12×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする