※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-4-16 インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4 MIYOSHI(小西製作所) 01704212 IP-4-16 インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4 MIYOSHI(小西製作所) 01704212

インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704212 品番 IP-4-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法M1(mm)M8×P1.25 寸法d(mm)8 寸法l(mm)8 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)8 ストローク(mm)8 仕様min./max.(N)10.8/34.3 質量(g)72 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材S45C 材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法H54 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法L26 寸法MM16×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする