※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー IP-5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
注文コード
01704237
品番
IP-5-12-B
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
6
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
6
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)4.9/13.7
材質
(握り玉)フェノール樹脂
質量(g)
49
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法R
25
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法H
56
材質(バネ)
鋼線SWPB
寸法L
26
寸法M
M12×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。