※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー IP-6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704325
品番
IP-6-16
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法M
M16×P1.5
ストローク(mm)
8
質量(g)
133
寸法d(mm)
8
寸法D1(mm)
16
仕様
min./max.(N)8.8/29.4
材質
(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
37
寸法l2(mm)
8
寸法D
67
寸法F
24
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法H
79
材質(バネ)
鋼線SWPB
寸法L
34
注意
※ロックナットは、含まれております。