※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
10
注文コード
01704343
品番
IPF-6-6
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
25
寸法d(mm)
6
寸法d2(mm)
4.3
寸法d3(mm)
8.3
寸法h(mm)
4.5
寸法h1(mm)
2.5
寸法l(mm)
6
寸法l1(mm)
0
外径(mm)
10
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)8.5/22
質量(g)
36.5
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法P
30
材質(フランジ)
亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
37
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
40
寸法W
18
寸法d1
10